SKF
SKF
7312 BEP/VE082
SKF SKF
描述
SKF 7312 BEP/VE082
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
7312 BEP/VE082
BDI部件号
20289725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7312-BEP-VE082/p/20289725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.708
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
40 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Capacity All ISO Corners
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米