https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-SU-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnMk1TOHhNRGcyTURVM05UYzFNakl5TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5WWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjI3YjQzNDM0YmRmODA5NTVmZDBjOTJkZmRiN2EyYjQ0MDY4ZTJkYjBkMzM4ODY4NDdjOWFkMmFjMjJjOTA1Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-SU-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnMk1TOHhNRGcyTURVM05UYzFNakl5TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5WWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjI3YjQzNDM0YmRmODA5NTVmZDBjOTJkZmRiN2EyYjQ0MDY4ZTJkYjBkMzM4ODY4NDdjOWFkMmFjMjJjOTA1Mg
NSK
NSK
7318BEAMRSUGAP6
NSK NSK
描述
NSK 7318BEAMRSUGAP6
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
7318BEAMRSUGAP6
BDI部件号
24665425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7318BEAMRSUGAP6/p/24665425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176978180
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
40 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Machined Cage | Rolling Element Riding
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
2.205
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米