https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-BR-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnMk9DOHhNRGMyT1RJNU5UTXhNRGczT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWFkZDA0ZWMwYmY2OGNjMjg1YTRlMjNmNzQ5ZGY1MDlkNmQ4NjM1MTcyMzE3MmViNjRkNTUyODlmNjI3ZmM0Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-BR-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnMk9DOHhNRGMyT1RJNU5UTXhNRGczT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWFkZDA0ZWMwYmY2OGNjMjg1YTRlMjNmNzQ5ZGY1MDlkNmQ4NjM1MTcyMzE3MmViNjRkNTUyODlmNjI3ZmM0Zg
NTN
NTN
7318BL1GD2/GNPX3
NTN NTN
描述
NTN 7318BL1GD2/GNPX3
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 86MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
7318BL1GD2/GNPX3
BDI部件号
1213339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7318BL1GD2-GNPX3/p/1213339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359453065
重量 / Kilogram
11.7
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | PX3 Precision Class
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 86MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
3.386 英寸 | 86 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米