7320CP5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-STL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmcxWlM4eE1EYzNNVEV5T1RneU56TTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5VFZFeGZVMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNGVhMTk1ZTRmMTljOWZjOTgxZmY3ZDU3NjQwZTQ4YTY5NTg2ZGQ5NDkwMTAzMTM0MWNjNjliMDkwYTQzYWYz
1213352 精密球轴承 

NTN NTN

7320CP5

描述

NTN 7320CP5

Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Steel Cage Material

制造商部件号

7320CP5

BDI部件号
1213352

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359453508
重量 / Kilogram
6.9
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新