7326 BGAM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-BR-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnMk9DOHhNRGMyT1RJNU5UTXhNRGczT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWFkZDA0ZWMwYmY2OGNjMjg1YTRlMjNmNzQ5ZGY1MDlkNmQ4NjM1MTcyMzE3MmViNjRkNTUyODlmNjI3ZmM0Zg
22782700 精密球轴承 

SKF SKF

7326 BGAM

描述

SKF 7326 BGAM

Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 280MM Outside Diameter; 116MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material

制造商部件号

7326 BGAM

BDI部件号
22782700

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571513393
重量 / Kilogram
16.67
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Machined Window Type Cage
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7326 BGAM
重量/磅
38.052
详细描述
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 280MM Outside Diameter; 116MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
宽度
4.567 英寸 | 116 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新