https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB1P-O-BR-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnellTOHhNRGcyTURRek1UQXhOVGsyTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTA1ZmU3OWYxNGM0ODY1Y2MzMTdlZTIxMTRhNmI5YmE4MTJkYWY4ZDE1ZjIxZTFiNDUwYzcyY2UxNTg2ZGVhMA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB1P-O-BR-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnellTOHhNRGcyTURRek1UQXhOVGsyTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTA1ZmU3OWYxNGM0ODY1Y2MzMTdlZTIxMTRhNmI5YmE4MTJkYWY4ZDE1ZjIxZTFiNDUwYzcyY2UxNTg2ZGVhMA
NSK
NSK
7330B/7330CDBCA50P5
NSK NSK
描述
NSK 7330B/7330CDBCA50P5
Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 320MM Outside Diameter; 130MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree | 40 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
制造商部件号
7330B/7330CDBCA50P5
BDI部件号
18208570
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7330B-7330CDBCA50P5/p/18208570
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree | 40 Degree
预加载
Special
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 320MM Outside Diameter; 130MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree | 40 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
宽度
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米