NTN
NTN
742030/GNP4
NTN NTN
描述
NTN 742030/GNP4
Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 75MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 45 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
742030/GNP4
BDI部件号
1213416
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/742030-GNP4/p/1213416
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359664744
重量 / Kilogram
8.78
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
45 Degree
预加载
Light
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
742030/GNP4
重量/磅
19.775
详细描述
Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 75MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 45 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
宽度
2.953 英寸 | 75 毫米