https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BNR-PACB1-2SL-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJneFpTOHhNRGcyTURVME1EY3lNekl6TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRazVTWDFCQlEwSXhYekpUVEY5UVNGOURRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWVlMWNlZWEwMzE1NzJiZmU1NzY1ODExMjQ5ODZhMDI5M2U1Njg0NjI5MmIyNzA5YjJlZTkxNzQwNWI2OTkwYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BNR-PACB1-2SL-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJneFpTOHhNRGcyTURVME1EY3lNekl6TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRazVTWDFCQlEwSXhYekpUVEY5UVNGOURRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWVlMWNlZWEwMzE1NzJiZmU1NzY1ODExMjQ5ODZhMDI5M2U1Njg0NjI5MmIyNzA5YjJlZTkxNzQwNWI2OTkwYw
NSK
NSK
75BNR10HTV1VSUELP3
NSK NSK
描述
NSK 75BNR10HTV1VSUELP3
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 40MM Width; 1 Seal Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
75BNR10HTV1VSUELP3
BDI部件号
24666582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/75BNR10HTV1VSUELP3/p/24666582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176719875
重量 / Kilogram
1.33
Product Group - BDI
B04270
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
18 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Ultra High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
2.932
详细描述
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 40MM Width; 1 Seal Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米