NSK
NSK
78/530ASUA135P5
NSK NSK
描述
NSK 78/530ASUA135P5
Precision Ball Bearing; 530MM Bore; 650MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 30 Degree Contact Angle; Steel Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
78/530ASUA135P5
BDI部件号
24665432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/78-530ASUA135P5/p/24665432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176844768
重量 / Kilogram
38.631
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
30 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
85.167
详细描述
Precision Ball Bearing; 530MM Bore; 650MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 30 Degree Contact Angle; Steel Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
外径
25.591 英寸 | 650 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米