https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-BR-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhoWlM4eE1EYzNNRE15T1RFd09EVXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5Q1VsOVRRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDIxMzA2NTMwODYzNzVjOTIzMGYwNTdhNTI1NDVmZDk1MjBhOGM0M2I4ZDJjNDY4NDNjMWNhODUwNTcwYWY5NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-BR-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhoWlM4eE1EYzNNRE15T1RFd09EVXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5Q1VsOVRRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDIxMzA2NTMwODYzNzVjOTIzMGYwNTdhNTI1NDVmZDk1MjBhOGM0M2I4ZDJjNDY4NDNjMWNhODUwNTcwYWY5NQ
NTN
NTN
7892L1P5
NTN NTN
描述
NTN 7892L1P5
Precision Ball Bearing; 460MM Bore; 580MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
7892L1P5
BDI部件号
17146204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7892L1P5/p/17146204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314567159
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
30 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Large Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 460MM Bore; 580MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
外径
22.835 英寸 | 580 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
孔径
18.11 英寸 | 460 毫米