7900UCG/GNP5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PACB1-70-O-NL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoa1l5OHhNRFF5TWprNU9URTROelE0Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk56QmZUMTlPVEY5VFFsOHlTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NzlmNjFiYWYzZjMxZGY1NWYzY2QyMDU5MTE2ZmRmYmJlYTc2MGMzN2VjNTFiMmFmNTRlNzU4MjU3YWVlY2Rj
24479550 精密球轴承 

NTN NTN

7900UCG/GNP5

描述

NTN 7900UCG/GNP5

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material

制造商部件号

7900UCG/GNP5

BDI部件号
24479550

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新