7903CG/GNP4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-1162-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoak9DOHhNRE0xTnpFd09EZzJOekV3TWk5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNVEUyTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGExNmYzZTgzMDA5ZmFlOWIwYmNhMDE3OGU1NWQ4MmYwMWJhODVmMTE1YWE1YjNkMGEwOGM4NzQ5MjEzYjlmMzA
1213514 精密球轴承 

NTN NTN

7903CG/GNP4

描述

NTN 7903CG/GNP4

Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material

制造商部件号

7903CG/GNP4

BDI部件号
1213514

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359455830
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7903CG/GNP4
重量/磅
0.037
详细描述
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新