7906A5TRV1VSUMP3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnME1pOHhNRGcyTURVeU1EYzJOelV4T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTk1YMUJJWDFOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDljZTI1YTI0OTk5Y2I4YmIxZWZmYjFkYzY5NTBjNjAzMGQ3MGZmNDdkNDVkYWEyOTEzNjkzZDQzYmJkZDI1MDQ
1187912 精密球轴承 

NSK NSK

7906A5TRV1VSUMP3

描述

NSK 7906A5TRV1VSUMP3

Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 9MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

7906A5TRV1VSUMP3

BDI部件号
1187912

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176657542
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 9MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新