7915 A5TRSULP3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJneE9TOHhNRGcyTURVM05ESXhNakV5Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlYmY2ZGM2MTRmNDlhZDYyOWU1ZmUzYjliNzY0ODgzZmVmYjc3NGY0Y2FlZGMyNTI1MjUyYTU0NDRhZDU2ZWE
20059618 精密球轴承 

NSK NSK

7915 A5TRSULP3

描述

NSK 7915 A5TRSULP3

Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 105MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

7915 A5TRSULP3

BDI部件号
20059618

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176621222
重量 / Kilogram
0.358
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 105MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新