80BTR10STYNDBELP4A https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1P-O-TYN-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnd05DOHhNRGcyTURVMk5qY3dPREkxTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFVGOVBYMVJaVGw5VFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMGQ4ZGY4MTcxYmE1OWQ5ZjgyZTE0MjQ3YTI2OWJkZDk3NzM3YmE2YjljOTAwNTExMTYxODkwYTY3OWJmNDE5
24666603 精密球轴承 

NSK NSK

80BTR10STYNDBELP4A

描述

NSK 80BTR10STYNDBELP4A

Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 40.5MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement

制造商部件号

80BTR10STYNDBELP4A

BDI部件号
24666603

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176798085
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact Thrust Bearing | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
3.96832
详细描述
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 40.5MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
宽度
1.594 英寸 | 40.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新