SKF
SKF
8312AAB
SKF SKF
描述
SKF 8312AAB
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 93MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree | 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
8312AAB
BDI部件号
22777840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/8312AAB/p/22777840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741134484
重量 / Kilogram
5.59
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
15 Degree | 40 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
8312AAB
重量/磅
12.329
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 93MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree | 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
宽度
3.661 英寸 | 93 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米