8315AAB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-BR-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneVpDOHhNRGMyT1RZME9UTXpOak0xTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZRbEpmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmNlZWM3MTQzMWZjZGZjYjQyM2JiYzkwNjZkZmMxMzYwNWVkNmM5YjU3ZDU3MDBhM2YwNTJhNjVkNjRlMTI1OQ
22777850 精密球轴承 

SKF SKF

8315AAB

描述

SKF 8315AAB

Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 111MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree | 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material

制造商部件号

8315AAB

BDI部件号
22777850

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741134569
重量 / Kilogram
10.138
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
15 Degree | 40 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
8315AAB
重量/磅
22.355
详细描述
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 111MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree | 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
4.37 英寸 | 111 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新