https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-BR-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneVpDOHhNRGMyT1RZME9UTXpOak0xTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZRbEpmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmNlZWM3MTQzMWZjZGZjYjQyM2JiYzkwNjZkZmMxMzYwNWVkNmM5YjU3ZDU3MDBhM2YwNTJhNjVkNjRlMTI1OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-BR-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneVpDOHhNRGMyT1RZME9UTXpOak0xTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZRbEpmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmNlZWM3MTQzMWZjZGZjYjQyM2JiYzkwNjZkZmMxMzYwNWVkNmM5YjU3ZDU3MDBhM2YwNTJhNjVkNjRlMTI1OQ
SKF
SKF
8320AAB
SKF SKF
描述
SKF 8320AAB
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 141MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree | 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
8320AAB
BDI部件号
22777848
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/8320AAB/p/22777848
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741134552
重量 / Kilogram
23.11
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
15 Degree | 40 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
8320AAB
重量/磅
51.011
详细描述
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 141MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree | 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
宽度
5.551 英寸 | 141 毫米