NSK
NSK
90BER10ETYNDBDLP4
NSK NSK
描述
NSK 90BER10ETYNDBDLP4
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 72MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
90BER10ETYNDBDLP4
BDI部件号
24666608
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/90BER10ETYNDBDLP4/p/24666608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176962639
重量 / Kilogram
3.9
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ultra High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
90BER10ETYNDBDLP4
重量/磅
8.59788
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 72MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
宽度
2.835 英寸 | 72 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米