https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BNR-PACB1P-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnMFlpOHhNRGcyTURNd01EVTVPVE15Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRazVTWDFCQlEwSXhVRjlQWDFCSVgxTkNYekZKTVU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDJhOWMzOTAwYTY1ODlmNjBjNDRkYzNjZWYzYTg5YThjOGY3MDg4Y2YwYzM2YjE4NzBmNWFkNmVmMWI1YTc1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BNR-PACB1P-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnMFlpOHhNRGcyTURNd01EVTVPVE15Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRazVTWDFCQlEwSXhVRjlQWDFCSVgxTkNYekZKTVU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDJhOWMzOTAwYTY1ODlmNjBjNDRkYzNjZWYzYTg5YThjOGY3MDg4Y2YwYzM2YjE4NzBmNWFkNmVmMWI1YTc1
NSK
NSK
90BNR19ETDUELP4Y
NSK NSK
描述
NSK 90BNR19ETDUELP4Y
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 125MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
90BNR19ETDUELP4Y
BDI部件号
24666611
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/90BNR19ETDUELP4Y/p/24666611
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661043998
重量 / Kilogram
1.15
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
18 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Ultra High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
2.53531
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 125MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米