https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SHLD-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmcxWWk4eE1EYzNNREkzTmpJeU1EazFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDh5VTBoTVJGOVRWRXhmUmt4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMjMxNzJjMTE0YjNlYTFjNGIzYzNjNWU1MjMyMzJhY2Q4MGRhZjNlYzgxNjUyOTM3Yzk2YzViNGQ4Y2JjMjJj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SHLD-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmcxWWk4eE1EYzNNREkzTmpJeU1EazFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDh5VTBoTVJGOVRWRXhmUmt4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMjMxNzJjMTE0YjNlYTFjNGIzYzNjNWU1MjMyMzJhY2Q4MGRhZjNlYzgxNjUyOTM3Yzk2YzViNGQ4Y2JjMjJj
NORDEX
NORDEX
ABS-C2-58
NORDEX NORDEX
描述
NORDEX ABS-C2-58
Precision Ball Bearing; 0.236" Bore; 0.512" Outside Diameter; 0.197" Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material
制造商部件号
ABS-C2-58
BDI部件号
21450955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ABS-C2-58/p/21450955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Stainless Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove | Flanged
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 0.236" Bore; 0.512" Outside Diameter; 0.197" Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.512 英寸 | 13 毫米
宽度
0.197 英寸 | 5 毫米

