https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhrWlM4eE1EYzJOakUwTmpnek1ETTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTA1OGU2ZjliN2YzNGY4NWIyYjhhYjlkNzAxNGZhMjA5YTcxMWVlZTNmZDkyZDI3NTllODRkYWM4YWExMGM1NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhrWlM4eE1EYzJOakUwTmpnek1ETTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTA1OGU2ZjliN2YzNGY4NWIyYjhhYjlkNzAxNGZhMjA5YTcxMWVlZTNmZDkyZDI3NTllODRkYWM4YWExMGM1NA
W. M. BERG
W. M. BERG
B1-44-S
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG B1-44-S
Precision Ball Bearing; 1/2" Bore; 7/8" Outside Diameter; 7/32" Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material
制造商部件号
B1-44-S
BDI部件号
21463965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B1-44-S/p/21463965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210331672
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 3 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Stainless Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove | 0.281" Maximum Width
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 1/2" Bore; 7/8" Outside Diameter; 7/32" Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material
宽度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米