https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmd3TVM4eE1EYzJOamN6T0RFNU5EUTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmTWxOTVgxQklYMU5DWHpKSk1VOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y0OTUyMzVhODQ4M2U0MmFkYzkzMzMxOTNkZTBlZjFhNjQ3MzBjMTIwOTkwMmJlNDg3MzY0YTcwMGIwNjQxMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmd3TVM4eE1EYzJOamN6T0RFNU5EUTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmTWxOTVgxQklYMU5DWHpKSk1VOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y0OTUyMzVhODQ4M2U0MmFkYzkzMzMxOTNkZTBlZjFhNjQ3MzBjMTIwOTkwMmJlNDg3MzY0YTcwMGIwNjQxMg
FAG
FAG
B7024-C-2RSD-T-P4S-UL
FAG FAG
描述
FAG B7024-C-2RSD-T-P4S-UL ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
FAG B7024-C-2RSD-T-P4S-UL
BDI部件号
18101754
详情
4096.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B7024-C-2RSD-T-P4S-UL/p/18101754
单价(不含税)
¥4,096.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677433749
重量 / Kilogram
2.08
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
2.1
详细描述
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米