https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoa1lTOHhNRFV6TnpRek16Z3lOVE14TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY2MDFlNjcxNjYxNjA4ZTQ2MTM0MWI5NjEyZTAyNjFmMTgzZDhlMDAyYjFkYzhlN2MzZjYzMjI1YTdjN2ZiYzQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoa1lTOHhNRFV6TnpRek16Z3lOVE14TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY2MDFlNjcxNjYxNjA4ZTQ2MTM0MWI5NjEyZTAyNjFmMTgzZDhlMDAyYjFkYzhlN2MzZjYzMjI1YTdjN2ZiYzQ
FAG
FAG
B707-C-T-P4S-UL
FAG FAG
描述
FAG B707-C-T-P4S-UL
Precision Ball Bearing; 7MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
B707-C-T-P4S-UL
BDI部件号
18101761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B707-C-T-P4S-UL/p/18101761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801993937
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.01764
详细描述
Precision Ball Bearing; 7MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
孔径
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
宽度
0.236 英寸 | 6 毫米