B71800-C-TPA-P4-UL https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoa1lTOHhNRFV6TnpRek16Z3lOVE14TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY2MDFlNjcxNjYxNjA4ZTQ2MTM0MWI5NjEyZTAyNjFmMTgzZDhlMDAyYjFkYzhlN2MzZjYzMjI1YTdjN2ZiYzQ
24858738 精密球轴承 

FAG FAG

B71800-C-TPA-P4-UL

描述

FAG B71800-C-TPA-P4-UL

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement

制造商部件号

B71800-C-TPA-P4-UL

BDI部件号
24858738

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677062772
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.01323
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
宽度
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新