FAG
FAG
B71917-E-T-P4S-PUL
FAG FAG
描述
FAG B71917-E-T-P4S-PUL
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 90MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 5 (1 Pentaplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
B71917-E-T-P4S-PUL
BDI部件号
19410087
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B71917-E-T-P4S-PUL/p/19410087
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802327533
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
5 (1 Pentaplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Pentaplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
2.65
详细描述
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 90MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 5 (1 Pentaplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
3.543 英寸 | 90 毫米