BA2B 459318 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-BRPH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoaE1pOHhNRGN4TVRJMk9EY3lNRFkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpRU0Y5VFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNWRkMzY1NzgwYmFhYTg5MmYxM2UxNmMzNTZjNjlmMDk1ZmNiYjkxMjdhZjdjYTMyZjE4ZjhiMjBhNWE2NTA3
1299174 精密球轴承 

SKF SKF

BA2B 459318

描述

SKF BA2B 459318

Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 86MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree | 35 Degree Contact Angle; Phenolic | Brass Cage Material

制造商部件号

BA2B 459318

BDI部件号
1299174

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570211139
重量 / Kilogram
10.627
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree | 35 Degree
预加载
None
滚道类型
2 Rib Inner Ring and Outer Ring | 1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic | Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row Thrust Pack | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BA2B 459318
重量/磅
23.433
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 86MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree | 35 Degree Contact Angle; Phenolic | Brass Cage Material
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
3.386 英寸 | 86 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新