SKF
SKF
BA2B 459418
SKF SKF
描述
SKF BA2B 459418
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree | 35 Degree Contact Angle; Phenolic | Brass Cage Material
制造商部件号
BA2B 459418
BDI部件号
1299179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BA2B-459418/p/1299179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577313041
重量 / Kilogram
5.04
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree | 35 Degree
预加载
None
滚道类型
2 Rib Inner Ring and Outer Ring | 1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic | Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row Thrust Pack | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BA2B 459418
重量/磅
11.133
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree | 35 Degree Contact Angle; Phenolic | Brass Cage Material
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米