BNT002/GNP2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-1I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc0TUM4eE1EYzNNRGt6T1RVM05qTTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOVRRbDh4U1RKUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjQ1NTc0NTFlMDY5ZDI3NDVkNzgzNWQ4ZDhkMGM5ZmZmY2NkMDBmN2ZjZDhlZDMyOTQxOTllYzUxMjU0NWM4Yw
1215374 精密球轴承 

NTN NTN

BNT002/GNP2

描述

NTN BNT002/GNP2

Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

BNT002/GNP2

BDI部件号
1215374

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359030211
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BNT002/GNP2
重量/磅
0.066
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新