SKF
SKF
BSA 305 CGA
SKF SKF
描述
SKF BSA 305 CGA
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 62 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
BSA 305 CGA
BDI部件号
1415186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BSA-305-CGA/p/1415186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570041378
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
62 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Super Precision | Single Direction | Modified Internal Design
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BSA 305 CGA
重量/磅
0.626
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 62 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米