https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB1P-2SL-BSF-DT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJneU1DOHhNRGcyTURVd09ESXhOek0zTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlDVTBaZlJGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTVlZTY3YTdlOTdlNGRhMGIzMjM2NDliNTRkMGViNWExNGM3NThiZjJmNDhmYmVkNjIzZmJjOTQxMDM1MmY4ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB1P-2SL-BSF-DT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJneU1DOHhNRGcyTURVd09ESXhOek0zTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlDVTBaZlJGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTVlZTY3YTdlOTdlNGRhMGIzMjM2NDliNTRkMGViNWExNGM3NThiZjJmNDhmYmVkNjIzZmJjOTQxMDM1MmY4ZQ
NSK
NSK
BSF40100DDUHP2BDT
NSK NSK
描述
NSK BSF40100DDUHP2BDT ; 轴承/深沟球轴承
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 68MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Plastic Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Quadruplex-Back to Back Mounting Arrangement
制造商部件号
NSK BSF40100DDUHP2BDT
BDI部件号
24665491
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BSF40100DDUHP2BDT/p/24665491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176954603
重量 / Kilogram
2.88
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
2 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Plastic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
安装配组
Quadruplex-Back to Back
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Ball Screw Support With Flange
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
6.37135
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 68MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Plastic Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Quadruplex-Back to Back Mounting Arrangement
宽度
2.677 英寸 | 68 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米