NSK
NSK
BSN4090DDUHP2B
NSK NSK
描述
NSK BSN4090DDUHP2B
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 46MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
BSN4090DDUHP2B
BDI部件号
20365678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BSN4090DDUHP2B/p/20365678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176954818
重量 / Kilogram
1.39
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 46MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米