https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB1Q-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJobVlpOHhNRGN4TVRJMk56a3pOREl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFVWOVBYMUJJWDFOQ1h6RkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDEzNzlhYWE5ZjVmYWE5NWRlNDBhZmEwOWE0MzlhNDVhMDg3OTVkMmM5ZjQzM2RhOWJmMDBmMDUzNzQzZjlkZTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB1Q-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJobVlpOHhNRGN4TVRJMk56a3pOREl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFVWOVBYMUJJWDFOQ1h6RkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDEzNzlhYWE5ZjVmYWE5NWRlNDBhZmEwOWE0MzlhNDVhMDg3OTVkMmM5ZjQzM2RhOWJmMDBmMDUzNzQzZjlkZTM
NTN
NTN
BST38.1X72-1DTFTP4
NTN NTN
描述
NTN BST38.1X72-1DTFTP4
Precision Ball Bearing; 38.1MM Bore; 72MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
BST38.1X72-1DTFTP4
BDI部件号
1215459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BST38-1X72-1DTFTP4/p/1215459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359033342
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Tandem and Face to Face
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BST38.1X72-1DTFTP4
重量/磅
2.646
详细描述
Precision Ball Bearing; 38.1MM Bore; 72MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米