https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB1-O-BR-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoaU5pOHhNRGN4TVRJMk9ERXpNRGcwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFgwOWZRbEpmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjQ3ZGRiMGMzNTU2NzZhOGQ4OTFlYzFlNTAyOWJhNWI0YzNkMTgxNTYyNmI4OTBkODhhNjVmM2IwNzZmZDNmNA
NTN
NTN
BST55X120-1BL1P4
NTN NTN
描述
NTN BST55X120-1BL1P4
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
BST55X120-1BL1P4
BDI部件号
1215476
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BST55X120-1BL1P4/p/1215476
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359033786
重量 / Kilogram
1.176
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BST55X120-1BL1P4
重量/磅
2.593
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米