BTM 130 B/DBBVQ496 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhoT0M4eE1EYzJPVFl3T1RrNE1UazRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZVMEpmTVVreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjkyNjk3MzQ4ZWQ4YmMxMmIwZGUyZTg0NmJhODcxZmE0MDE0ZGM4YTVlNDdkNDJjODhmMzBlMGIyOTlkOWRj
1300213 精密球轴承 

SKF SKF

BTM 130 B/DBBVQ496

描述

SKF BTM 130 B/DBBVQ496

Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 63MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

BTM 130 B/DBBVQ496

BDI部件号
1300213

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
6.25
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed Design
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
13.77888
详细描述
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 63MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
2.48 英寸 | 63 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新