SKF
SKF
BTM 130 B/P4CDBB
SKF SKF
描述
SKF BTM 130 B/P4CDBB
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 63MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
BTM 130 B/P4CDBB
BDI部件号
1300215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BTM-130-B-P4CDBB/p/1300215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.25
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed Design
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
13.77888
详细描述
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 63MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
2.48 英寸 | 63 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米