BTW 130 CTN9/SP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB2-O-PL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnek9TOHhNREl6TnpZMk5UWTNNekkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeVgwOWZVRXhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MWZhNWYwODA1ZjU4MDE5YjI4YzhkY2ZkOGRlOTUyN2RhYWMzZmJhMWE1NTExMmEzNTRmNGQ3ZDI3ODg4NTE5
1300223 精密球轴承 

SKF SKF

BTW 130 CTN9/SP

描述

SKF BTW130CTN9/SP ; 轴承/角接触球轴承

Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 84MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

制造商部件号

SKF BTW130CTN9/SP

BDI部件号
1300223

详情

8496.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥8,496.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574772582
重量 / Kilogram
7.8
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
16.75511
详细描述
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 84MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
3.307 英寸 | 84 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新