https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB2-O-PL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnek9TOHhNREl6TnpZMk5UWTNNekkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeVgwOWZVRXhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MWZhNWYwODA1ZjU4MDE5YjI4YzhkY2ZkOGRlOTUyN2RhYWMzZmJhMWE1NTExMmEzNTRmNGQ3ZDI3ODg4NTE5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB2-O-PL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnek9TOHhNREl6TnpZMk5UWTNNekkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeVgwOWZVRXhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MWZhNWYwODA1ZjU4MDE5YjI4YzhkY2ZkOGRlOTUyN2RhYWMzZmJhMWE1NTExMmEzNTRmNGQ3ZDI3ODg4NTE5
SKF
SKF
BTW 60 CATN9/SP
SKF SKF
描述
SKF BTW 60 CATN9/SP
Precision Ball Bearing; 62MM Bore; 95MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
BTW 60 CATN9/SP
BDI部件号
1247942
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BTW-60-CATN9-SP/p/1247942
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574767434
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Double Direction
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
2.07234
详细描述
Precision Ball Bearing; 62MM Bore; 95MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
孔径
2.441 英寸 | 62 毫米