BTW 80 CTN9/SP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB2-O-PL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnek9TOHhNREl6TnpZMk5UWTNNekkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeVgwOWZVRXhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MWZhNWYwODA1ZjU4MDE5YjI4YzhkY2ZkOGRlOTUyN2RhYWMzZmJhMWE1NTExMmEzNTRmNGQ3ZDI3ODg4NTE5
1422546 精密球轴承 

SKF SKF

BTW 80 CTN9/SP

描述

SKF BTW 80 CTN9/SP

Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 54MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

制造商部件号

BTW 80 CTN9/SP

BDI部件号
1422546

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574675326
重量 / Kilogram
1.99
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BTW 80 CTN9/SP
重量/磅
4.29901
详细描述
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 54MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新