CH71919CVDUJ74 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrWVM4eE1EYzNNREUzTlRjNE56QXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZRMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYTVlYjYxYTc2ZGUzMGI2MjVlN2U4YzA5NWFmYjJjOTBlNDAxOTlkMzdiMDljNTFkOGUxNDdiNDJmMmRiZTI4
1215960 精密球轴承 

NTN NTN

CH71919CVDUJ74

描述

NTN CH71919CVDUJ74

Precision Ball Bearing; 95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

CH71919CVDUJ74

BDI部件号
1215960

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
3413520201609
重量 / Kilogram
1.181
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新