D/W R3-2Z/P6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-PACB1-2SHLD-STL-2I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnNU1pOHhNREl6TnpZMk16ZzNNVEF3Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTklURVJmVTFSTVh6SkpNazlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVkOTMzM2RiYWE1ZmVjYWE5MDUxOTZmODE4Mjc4MjZmZGM0MDMwYTZmMDYwOTY3MDMwZTExNmI1MTIxMTJiZGU
1301577 精密球轴承 

SKF SKF

D/W R3-2Z/P6

描述

SKF D/W R3-2Z/P6

Precision Ball Bearing; 5MM Bore; 13MM Outside Diameter; 5MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material

制造商部件号

D/W R3-2Z/P6

BDI部件号
1301577

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Shield
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 5MM Bore; 13MM Outside Diameter; 5MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
0.512 英寸 | 13 毫米
宽度
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新