https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PSRB2-DF-SL-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoak5DOHhNRFF5TXpBeE1qRTJNell4TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRk5TUWpKZlJFWmZVMHhmVTFSTVgxTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUwMjRkMTJjMjIzMTYxOWUzYWIzYjBhMDBmZTkzYjk4OGRiM2U2NzBlMDY4N2Y3YzZiOTk2MWI0N2JhMmUzMDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PSRB2-DF-SL-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoak5DOHhNRFF5TXpBeE1qRTJNell4TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRk5TUWpKZlJFWmZVMHhmVTFSTVgxTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUwMjRkMTJjMjIzMTYxOWUzYWIzYjBhMDBmZTkzYjk4OGRiM2U2NzBlMDY4N2Y3YzZiOTk2MWI0N2JhMmUzMDc
NTN
NTN
DF0109LLPX1/LH66
NTN NTN
描述
NTN DF0109LLPX1/LH66
Precision Ball Bearing; 12.7MM Bore; 38.1MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
制造商部件号
DF0109LLPX1/LH66
BDI部件号
26368212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/DF0109LLPX1-LH66/p/26368212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
外壳
2 Seals
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
30 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Special Angular Contact | Tight Adjustment on the Outer Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 12.7MM Bore; 38.1MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
0.626 英寸 | 15.9 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米