NTN
NTN
EC-6000LLUACS25P#01
NTN NTN
描述
NTN EC-6000LLUACS25P#01
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Width; 2 Seals Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
EC-6000LLUACS25P#01
BDI部件号
17147229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/EC-6000LLUACS25P%2301/p/17147229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359471120
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.042
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Width; 2 Seals Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米