https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaFpTOHhNRFF6TkRZek16TXpORGd4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjMmM3MDg0MWQ4NzUxMjNlYjRlNjk1NmFmY2VmOGNhZjYxMzJhYzgxNmJlOWU4NjI5NzE4ZTZkN2JmYTA2ZmI
SNFA BEARINGS
SNFA BEARINGS
EX 60-7CE1-UL
SNFA BEARINGS SNFA BEARINGS
描述
SNFA BEARINGS EX 60-7CE1-UL
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
EX 60-7CE1-UL
BDI部件号
15048919
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/EX-60-7CE1-UL/p/15048919
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米