FAG
FAG
FAG B7030E.T.P4S.UM
FAG FAG
描述
FAG B7030-E-T-P4S-UM ; 轴承/主轴轴承
Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 35MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
B7030-E-T-P4S-UM
BDI部件号
1179860
详情
3870.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-B7030E-T-P4S-UM/p/1179860
单价(不含税)
¥3,870.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677552211
重量 / Kilogram
3.961
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
4.1
详细描述
Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 35MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米