

FAG
FAG
FAG B71902E.2RSD.T.P4S.UL
FAG FAG
描述
FAG B71902-E-2RSD-T-P4S-UL ; 轴承/主轴轴承
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
B71902-E-2RSD-T-P4S-UL
BDI部件号
15052212
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-B71902E-2RSD-T-P4S-UL/p/15052212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677569134
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.02
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米