FAG
FAG
FAG B71948E.T.P4S.UL
FAG FAG
描述
FAG B71948E.T.P4S.UL ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 240MM Bore; 320MM Outside Diameter; 38MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
B71948-E-T-P4S-UL
BDI部件号
18101772
详情
16251.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-B71948E-T-P4S-UL/p/18101772
单价(不含税)
¥16,251.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801459334
重量 / Kilogram
6.997
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
7.2
详细描述
Precision Ball Bearing; 240MM Bore; 320MM Outside Diameter; 38MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米