https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnM05DOHhNRFV6TnpRek1qazNNek0wTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTk1YMUJJWDFOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZlN2QxYTY3Y2RmNmJmNzEzNjgwMzY0MDNiYWE0MGRhY2UxZWUzZmYxYzg1ODAwYTIwNDdiYmEyOGE1ZDllZjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnM05DOHhNRFV6TnpRek1qazNNek0wTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTk1YMUJJWDFOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZlN2QxYTY3Y2RmNmJmNzEzNjgwMzY0MDNiYWE0MGRhY2UxZWUzZmYxYzg1ODAwYTIwNDdiYmEyOGE1ZDllZjQ
FAG
FAG
FAG B7203-E-2RSD-T-P4S-UL
FAG FAG
描述
FAG B7203-E-2RSD-T-P4S-UL ; 轴承/角接触轴承
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
B7203-E-2RSD-T-P4S-UL
BDI部件号
21855747
详情
781.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-B7203-E-2RSD-T-P4S-UL/p/21855747
单价(不含税)
¥781.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677717115
重量 / Kilogram
0.065
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.1433
详细描述
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米