FAG
FAG
FAG B7207-E-2RSD-T-P4S-UL
FAG FAG
描述
FAG B7207-E-2RSD-T-P4S-UL ; 轴承/主轴轴承
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
B7207-E-2RSD-T-P4S-UL
BDI部件号
21855895
详情
1094.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-B7207-E-2RSD-T-P4S-UL/p/21855895
单价(不含税)
¥1,094.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677649010
重量 / Kilogram
0.282
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.6217
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米