FAG
FAG
FAG HCS7013E.T.P4S.UL
FAG FAG
描述
FAG HCS7013E.T.P4S.UL ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 18MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
HCS7013-E-T-P4S-UL
BDI部件号
15048981
详情
1938.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-HCS7013E-T-P4S-UL/p/15048981
单价(不含税)
¥1,938.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801733243
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 18MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

